Beli dongkrak buaya 5 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Dongkrak Buaya Merek TEKIROTipe: Tr3002
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Type Rotary (Dongkrak Buaya)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexible dengasn dimensi 440 mm, 200mm, 135 mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexibleMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 2
- Type: LITE-Rotary 360 degrees
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 200
- Dimension 3 (mm): 135
- Dimension 4 (mm): 52
- Dimension 5 (mm): 135 - 335
- Dimension 6 (mm): 458
- Dimension 7 (mm): 335
- MAXPOWER Hydraulic Jack Hard Plastic Box (Dongkrak Hidrolik)atribut:
- Lifting Capacity: 2 ton
- WESTWARD Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Low-profile trolley jacks roll beneath a vehicle and use two- piston hydraulic pressure to raise the vehicle for maintenance. These jacks can lift the entire frame or axle of a vehicle and lock into place, even in rugged terrains. Trolley jacks can lift from one to 10 tons depending on the model chosen.atribut:
- UNSPSC: 24101612
- Body Material: Steel
- Chassis Height: 6-3/32
- Chassis Length: 22-1/4
- Chassis Width: 8-5/16
- Handle Material: Steel
- Handle length: 20-1/4
- Jack Type: Floor Jack
- Lifting Actuator: Manual Handle
- Load Capacity (t): 2.5
- Manufacturer Part Number: 788VY0
- Maximum Lift: 14-7/8
- Minimum Lift (in): 3-1/4
- Power Source: Mechanical
- Standards: ASME PASE 2019
- Wheel Diameter (in): 2-1/2
- SATA Hydraulic Floor Jack Heavy Duty Service (Dongkrak Buaya)Deskripsi:- Built-in safety overload device prevents use beyond rated capacity- Dual piston pump for rapid lifting- Patent dual handle design for better leverage and a solid grip- Universal joint release mechanism for precision control in any handle positionatribut:
- Lifting Capacity (t): 2.5
- Maximum Height (mm): 130
- OTC Vehicle Component JackDeskripsi:Transmission jacks lift, lower, and position a transmission to safely and easily remove, repair, or install it. They have an adjustable head for aligning with transmission bolts' patterns and pins. These heavy-duty jacks have casters for mobility and straps or chains to secure equipment when moving.atribut:
- UNSPSC: 24101612
- For Vehicle Type: Trucks
- Frame Material: Steel
- Handle Type: Pump
- Jack Type: Transmission Jack
- Lifting Actuator: Manual Handle
- Power Source: Hydraulic
- monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.atribut:
- Capacity (t): 2 (when using 2 units)
- Height (mm): 1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365
- Kenmaster Hydraulic Floor Jack 2Ton (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Kenmaster Dongkrak Buaya 2 Tonlebih dari cukup untuk mengangkat sebagian besar kendaraan.Mudah dioperasikan menggunakan engkol chrome dengan handle kecepatan.1. Pelajari, pahami dan ikuti semua instruksi sebelum mengoperasikan perangkat ini.2. Jangan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan oleh maximum tinggi/kapasitas beban.3. Gunakan hanya pada di permukaan yang keras.4. Gunakan hanya untuk darurat saja.5. Jangan pernah posisi kita di bawah kendaraan pada saat kendaraan terpasang oleh dongkrak.6. Aktifkan flasher peringatan bahaya, matikan pengapian, atur rem parkir, pindahkan pemilih geser otomatis ke posisi parkir. Jika terjadi transmisi manual, gerakkan gear selector ke posisi sebaliknya. Selain itu, roda diagonal yang berlawanan dengan roda yang diangkat harus diliputi kedua arah.7. Ikuti prosedur ganti ban sesuai manual book pemilik pabrik kendaraan.8. Perangkat ini dirancang untuk mempertahankan beban pada ketinggian yang sudah ditentukan.atribut:
- Color: Red
- Material: Steel
- Lifting Capacity (t): 2
- Maximum Height (mm): 320
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
Daftar Harga dongkrak buaya 5 ton Terbaru October 2026
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp8.399.900 |
| KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik) | Rp519.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya) | Rp2.899.900 |
| Wipro Hydraulic Floor Jack Heavy Duty Long (Dongkrak Buaya) | Rp7.299.900 |
| TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp609.900 |
| EAGLE PRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp2.199.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya) | Rp6.399.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack Type Rotary (Dongkrak Buaya) | Rp809.900 |
| Wipro Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp649.900 |
| EAGLE PRO Hydraulic Long Chassis Floor Jack (Dongkrak Buaya Panjang) | Rp5.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b2P101000398-2.jpg)
/2wP104572104-5.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)
/54P103522184-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/c2P110939434-1.jpg)
/jcP109090696-2.jpg)
/5cP102265192-2.jpg)
/jsP105299712-1.jpg)
/avP110939391-1.jpg)
/P102054376-1.jpg)
/8fP109350303-1.jpg)
%20(Dongkrak%20Buaya)/2qP115998098-1.jpg)
/m2P105510794-1.jpg)
/fsP104563568-7.jpg)

/P102245950-1.jpg)
/ahP106341377-1.jpg)
/h0P102277612-3.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)